INA SL181868-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 340x420x38

Artikelnummer: Z00232081
EAN: 4012802272628
Herstellernummer: 0153806450000
INA
INA SL181868-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 340x420x38
Inkl. Steuern: 1.925,37 € VE 1 Stück Netto 1.617,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL181868-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 340x420x38.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181868
Bohrung (mm) 340
Breite (mm) 38
Außendurchmesser (mm) 420
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen