INA SL181880-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 400x500x46

Artikelnummer: Z00232086
EAN: 4012802367508
Herstellernummer: 0153825240030
INA SL181880-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 400x500x46
Inkl. Steuern: 4.105,25 € VE 1 Stück Netto 3.449,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL181880-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 400x500x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181880
Bohrung (mm) 400
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen