INA SL181884-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 420x520x46

Artikelnummer: Z00232087
EAN: 4012802461411
Herstellernummer: 0153822730000
INA SL181884-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 420x520x46
Inkl. Steuern: 5.226,58 € VE 1 Stück Netto 4.392,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL181884-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 420x520x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181884
Bohrung (mm) 420
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 520
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen