INA SL181888-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 440x540x46

Artikelnummer: Z00232089
EAN: 4012802764949
Herstellernummer: 0153771050030
INA SL181888-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 440x540x46
Inkl. Steuern: 5.060,97 € VE 1 Stück Netto 4.252,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL181888-E-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 440x540x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181888
Bohrung (mm) 440
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen