INA SL181892-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 460x580x56

Artikelnummer: Z00232090
EAN: 4012802135572
Herstellernummer: 0153743350000
INA SL181892-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 460x580x56
Inkl. Steuern: 7.072,35 € VE 1 Stück Netto 5.943,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL181892-E Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 460x580x56.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL181892
Bohrung (mm) 460
Breite (mm) 56
Außendurchmesser (mm) 580
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen