INA SL182207-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x72x23

Artikelnummer: Z00232097
EAN: 4012802212495
Herstellernummer: 0501691650000
INA SL182207-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x72x23
Inkl. Steuern: 87,36 € VE 1 Stück Netto 73,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182207-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x72x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182207
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 72
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen