INA SL182208-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 40x80x23

Artikelnummer: Z00232098
EAN: 4012802418866
Herstellernummer: 0501695210000
INA
INA SL182208-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 40x80x23
Inkl. Steuern: 90,90 € VE 1 Stück Netto 76,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182208-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 40x80x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182208
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen