INA SL182212-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 60x110x28

Artikelnummer: Z00232107
EAN: 4012802369458
Herstellernummer: 0501699390030
INA SL182212-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 60x110x28
Inkl. Steuern: 155,59 € VE 1 Stück Netto 130,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL182212-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 60x110x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182212
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen