INA SL182213-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 65x120x31

Artikelnummer: Z00232109
EAN: 4054366690289
Herstellernummer: 0501699800030
INA SL182213-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 65x120x31
Inkl. Steuern: 191,74 € VE 1 Stück Netto 161,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182213-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 65x120x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182213
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen