INA SL182214-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 70x125x31

Artikelnummer: Z00232110
EAN: 4047643174183
Herstellernummer: 0000579080000
INA SL182214-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 70x125x31
Inkl. Steuern: 207,07 € VE 1 Stück Netto 174,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182214-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 70x125x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182214
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen