INA SL182219-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 95x170x43

Artikelnummer: Z00232116
EAN: 4012802415964
Herstellernummer: 0000580840000
INA
INA SL182219-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 95x170x43
Inkl. Steuern: 404,66 € VE 1 Stück Netto 340,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182219-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 95x170x43.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182219
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 43
Außendurchmesser (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen