INA SL182220-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 100x180x46

Artikelnummer: Z00232117
EAN: 4012802415971
Herstellernummer: 0000581220000
INA
INA SL182220-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 100x180x46
Inkl. Steuern: 460,68 € VE 1 Stück Netto 387,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182220-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 100x180x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182220
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen