INA SL182912-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 60x85x16

Artikelnummer: Z00232124
EAN: 4012802708523
Herstellernummer: 0502196180000
INA SL182912-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 60x85x16
Inkl. Steuern: 78,29 € VE 1 Stück Netto 65,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182912-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 60x85x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182912
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen