INA SL182913-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 65x90x16

Artikelnummer: Z00232127
EAN: 4012802708554
Herstellernummer: 0502196850030
INA
INA SL182913-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 65x90x16
Inkl. Steuern: 88,93 € VE 1 Stück Netto 74,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL182913-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 65x90x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182913
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen