INA SL182915-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 75x105x19

Artikelnummer: Z00232130
EAN: 4012802283556
Herstellernummer: 0502198630000
INA SL182915-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 75x105x19
Inkl. Steuern: 110,97 € VE 1 Stück Netto 93,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182915-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 75x105x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182915
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen