INA SL182919-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 95x130x22

Artikelnummer: Z00232135
EAN: 4047643314725
Herstellernummer: 0508917400000
INA
INA SL182919-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 95x130x22
Inkl. Steuern: 153,20 € VE 1 Stück Netto 128,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182919-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 95x130x22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182919
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen