INA SL182920-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 100x140x24

Artikelnummer: Z00232136
EAN: 4012802604962
Herstellernummer: 0508917740000
INA SL182920-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 100x140x24
Inkl. Steuern: 190,70 € VE 1 Stück Netto 160,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182920-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 100x140x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182920
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen