INA SL182922-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 110x150x24

Artikelnummer: Z00232139
EAN: 4012802199499
Herstellernummer: 0508921930030
INA SL182922-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 110x150x24
Inkl. Steuern: 209,71 € VE 1 Stück Netto 176,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

INA SL182922-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 110x150x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182922
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen