INA SL182924-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 120x165x27

Artikelnummer: Z00232140
EAN: 4012802249040
Herstellernummer: 0508924870000
INA SL182924-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 120x165x27
Inkl. Steuern: 241,64 € VE 1 Stück Netto 203,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182924-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 120x165x27.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182924
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 27
Außendurchmesser (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen