INA SL182928-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 140x190x30

Artikelnummer: Z00232144
EAN: 4012802203035
Herstellernummer: 0508935720000
INA SL182928-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 140x190x30
Inkl. Steuern: 315,31 € VE 1 Stück Netto 264,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182928-B-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 140x190x30.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182928
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen