INA SL182930-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 150x210x36

Artikelnummer: Z00232147
EAN: 4012802191516
Herstellernummer: 0508939470030
INA SL182930-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 150x210x36
Inkl. Steuern: 385,98 € VE 1 Stück Netto 324,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182930-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 150x210x36.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182930
Bohrung (mm) 150
Breite (mm) 36
Außendurchmesser (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen