INA SL182934-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 170x230x36

Artikelnummer: Z00232150
EAN: 4012802368055
Herstellernummer: 0508973730030
INA SL182934-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 170x230x36
Inkl. Steuern: 507,51 € VE 1 Stück Netto 426,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182934-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 170x230x36.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182934
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 36
Außendurchmesser (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen