INA SL182940-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 200x280x48

Artikelnummer: Z00232155
EAN: 4012802444209
Herstellernummer: 0508986800030
INA
INA SL182940-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 200x280x48
Inkl. Steuern: 735,68 € VE 1 Stück Netto 618,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182940-B-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 200x280x48.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182940
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen