INA SL182948-B-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 240x320x48

Artikelnummer: Z00232158
EAN: 4012802368024
Herstellernummer: 0005088530030
INA SL182948-B-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 240x320x48
Inkl. Steuern: 1.101,04 € VE 1 Stück Netto 925,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182948-B-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 240x320x48.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182948
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 48
Außendurchmesser (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen