INA SL182952-B-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 260x360x60

Artikelnummer: Z00232160
EAN: 4012802367676
Herstellernummer: 0005088960030
INA SL182952-B-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 260x360x60
Inkl. Steuern: 1.495,98 € VE 1 Stück Netto 1.257,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182952-B-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 260x360x60.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182952
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen