INA SL182964-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 320x440x72

Artikelnummer: Z00232165
EAN: 4047643141857
Herstellernummer: 0005090780000
INA SL182964-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 320x440x72
Inkl. Steuern: 3.318,23 € VE 1 Stück Netto 2.788,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182964-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 320x440x72.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182964
Bohrung (mm) 320
Breite (mm) 72
Außendurchmesser (mm) 440
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen