INA SL182976-TB-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 380x520x82

Artikelnummer: Z00232171
EAN: 4047643140430
Herstellernummer: 0581826160030
INA SL182976-TB-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 380x520x82
Inkl. Steuern: 5.405,21 € VE 1 Stück Netto 4.542,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

INA SL182976-TB-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 380x520x82.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182976
Bohrung (mm) 380
Breite (mm) 82
Außendurchmesser (mm) 520
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen