INA SL182980-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 400x540x82

Artikelnummer: Z00232172
EAN: 4047643035408
Herstellernummer: 0005093700000
INA SL182980-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 400x540x82
Inkl. Steuern: 6.175,77 € VE 1 Stück Netto 5.189,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182980-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 400x540x82.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182980
Bohrung (mm) 400
Breite (mm) 82
Außendurchmesser (mm) 540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen