INA SL182984-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 420x560x82

Artikelnummer: Z00232174
EAN: 4012802621099
Herstellernummer: 0005094500000
INA SL182984-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 420x560x82
Inkl. Steuern: 6.407,52 € VE 1 Stück Netto 5.384,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182984-B Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 420x560x82.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182984
Bohrung (mm) 420
Breite (mm) 82
Außendurchmesser (mm) 560
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen