INA SL182992-TB Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 460x620x95

Artikelnummer: Z00232177
EAN: 4012802509601
Herstellernummer: 0572464160000
INA SL182992-TB Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 460x620x95
Inkl. Steuern: 9.532,26 € VE 1 Stück Netto 8.010,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL182992-TB Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 460x620x95.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL182992
Bohrung (mm) 460
Breite (mm) 95
Außendurchmesser (mm) 620
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen