INA SL183006-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 30x55x19

Artikelnummer: Z00232183
EAN: 4012802312669
Herstellernummer: 0505358110000
INA SL183006-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 30x55x19
Inkl. Steuern: 45,91 € VE 1 Stück Netto 38,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183006-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 30x55x19.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183006
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 19
Außendurchmesser (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen