INA SL183007-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x62x20

Artikelnummer: Z00232185
EAN: 4012802195569
Herstellernummer: 0505355790000
INA
INA SL183007-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x62x20
Inkl. Steuern: 60,02 € VE 1 Stück Netto 50,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183007-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x62x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183007
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen