INA SL183008-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 40x68x21

Artikelnummer: Z00232188
EAN: 4012802702477
Herstellernummer: 0505363700030
INA SL183008-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 40x68x21
Inkl. Steuern: 64,88 € VE 1 Stück Netto 54,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183008-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 40x68x21.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183008
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen