INA SL183010-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 50x80x23

Artikelnummer: Z00232190
EAN: 4012802513868
Herstellernummer: 0505375980000
INA SL183010-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 50x80x23
Inkl. Steuern: 79,69 € VE 1 Stück Netto 66,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183010-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 50x80x23.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen