INA SL183011-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 55x90x26

Artikelnummer: Z00232192
EAN: 4012802278569
Herstellernummer: 0505376360000
INA SL183011-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 55x90x26
Inkl. Steuern: 91,43 € VE 1 Stück Netto 76,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183011-A-XL Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 55x90x26.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen