INA SL183015-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 75x115x30

Artikelnummer: Z00232199
EAN: 4012802702552
Herstellernummer: 0505385860030
INA
INA SL183015-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 75x115x30
Inkl. Steuern: 143,43 € VE 1 Stück Netto 120,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183015-A-XL-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 75x115x30.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183015
Bohrung (mm) 75
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen