INA SL183018-A-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 90x140x37

Artikelnummer: Z00232202
EAN: 4012802367942
Herstellernummer: 0011294490030
INA
INA SL183018-A-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 90x140x37
Inkl. Steuern: 214,78 € VE 1 Stück Netto 180,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183018-A-C3 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 90x140x37.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183018
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 37
Außendurchmesser (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen