INA SL183044-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 220x340x90

Artikelnummer: Z00232217
EAN: 4047643171816
Herstellernummer: 0000104990000
INA SL183044-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 220x340x90
Inkl. Steuern: 2.097,59 € VE 1 Stück Netto 1.762,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL183044-A Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 220x340x90.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL183044
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 90
Außendurchmesser (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen