INA SL192307 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x80x31

Artikelnummer: Z00232274
EAN: 4012802136302
Herstellernummer: 0011450700000
INA SL192307 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x80x31
Inkl. Steuern: 97,23 € VE 1 Stück Netto 81,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

INA SL192307 Zylinderrollenlager einreihig vollrollig, 35x80x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL192307
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen