INA Zylinderrollenlager zweireihig

Artikelnummer: Z00232234
EAN: 4012802343069
Herstellernummer: 0002666040000
INA
INA Zylinderrollenlager zweireihig
Inkl. Steuern: 94,87 € VE 1 Stück Netto 79,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zylinderrollenlager INA Zylinderrollenlager zweireihig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ SL185004
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen