NTN Zylinderrollenlager einreihig

Artikelnummer: Z00234070
EAN: 4547359773484
Herstellernummer: NUP2311ET2DZ
NTN
NTN Zylinderrollenlager einreihig
Inkl. Steuern: 117,25 € VE 1 Stück Netto 98,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager NTN Zylinderrollenlager einreihig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NUP2311
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 120
Außendurchmesser (mm) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen