SKF Zylinderrollenlager 1-reihig

Artikelnummer: Z00229814
EAN: 7316574651849
Herstellernummer: NU 2234 ECML/C3
SKF Zylinderrollenlager 1-reihig
Inkl. Steuern: 1.840,17 € VE 1 Stück Netto 1.546,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Zylinderrollenlager 1-reihig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU2234
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 86
Außendurchmesser (mm) 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen