SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager

Artikelnummer: Z00229283
EAN: 7316570593532
Herstellernummer: NN 3010 KTN/SPW33VR521
SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
Inkl. Steuern: 234,91 € VE 1 Stück Netto 197,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 23
Außendurchmesser (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen