SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylin-

Artikelnummer: Z00229476
EAN: 7316577014917
Herstellernummer: NNU 4952 BK/SPW33
SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylin-
Inkl. Steuern: 3.420,62 € VE 1 Stück Netto 2.874,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylin-.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NNU4952
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 100
Außendurchmesser (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen