SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Solid Oil

Artikelnummer: Z00229347
EAN: 7316572156285
Herstellernummer: NN 3017 KTN9/SPW64
SKF
SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Solid Oil
Inkl. Steuern: 312,48 € VE 1 Stück Netto 262,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Solid Oil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NN3017
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen