SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik

Artikelnummer: Z00228619
EAN: 7316571565149
Herstellernummer: N 1012 KTNHA/HC5SPVR521
SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik
Inkl. Steuern: 1.594,59 € VE 1 Stück Netto 1.339,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N1012
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen