SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik

Artikelnummer: Z00228631
EAN: 7316571887418
Herstellernummer: N 1014 KTNHA/HC5SP
SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik
Inkl. Steuern: 1.878,09 € VE 1 Stück Netto 1.578,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N1014
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen