SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik

Artikelnummer: Z00228643
EAN: 7316571647647
Herstellernummer: N 1016 KTNHA/HC5SPVE587A
SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik
Inkl. Steuern: 1.863,60 € VE 1 Stück Netto 1.566,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SKF 2-reihiges Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Keramik.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N1016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen