SKF Einreihiges Zylinderrollenlager m. Haltenut

Artikelnummer: Z00228670
EAN: 7316571026527
Herstellernummer: N 211 ECNRP/C3
SKF Einreihiges Zylinderrollenlager m. Haltenut
Inkl. Steuern: 170,44 € VE 1 Stück Netto 143,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Einreihiges Zylinderrollenlager m. Haltenut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N211
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 21
Außendurchmesser (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen