SKF Einreihiges Zylinderrollenlager m. Haltenut

Artikelnummer: Z00229955
EAN: 7316571286976
Herstellernummer: NU 240 ECNMP/C3
SKF
SKF Einreihiges Zylinderrollenlager m. Haltenut
Inkl. Steuern: 1.427,94 € VE 1 Stück Netto 1.199,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zylinderrollenlager SKF Einreihiges Zylinderrollenlager m. Haltenut.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NU240
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 58
Außendurchmesser (mm) 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen